CAVALLOTTO QUADRATO SUPER PESANTE CQR 11 110X110 ZINCATO BIANCO CQR-110X110-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQR-110X110-M3
Rubix:999230719025280


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto quadro robusto cqr 11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 111 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO SUPER PESANTE CQR 11 110X110 ZINCATO BIANCO CQR-110X110-M3
CAVALLOTTO Modello:CQR11 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:110X110 mm Filettatura:M16 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto quadro robusto cqr 11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 111 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 111 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 111 mm |
| Larghezza | 127 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione