Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(114)
Tubi rigidi e flessibili
(1171)
Tubo d'acciaio
(10)
Raccordi in acciaio
(47)
Elementi di fissaggio / protezione
(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
MINIATURE 5,6-16 W2 BM3504C
MINIATURE 5,6-16 W2 BM3504C
Fascetta per flessibili Norma
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Norma:
BM3504C
Rubix:
999191100012754
Dettagli del prodotto : MINIATURE 5,6-16 W2 BM3504C
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CP-139.7-M5
FASCETTA PER FLESSIBILI 853591
CAVALLOTTO LEGGERO CL 13 114,3-4 ZINCATO BIANCO CL-114.3-M3
FASCETTA RON 48-51 MM - COD 1178 L65831048
CAVALLOTTO MEDIO CM 05 26,9-3/4 ZINCATO BIANCO CM-26.9-M3
FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473M 160B
1031 COLLARI MM.28-31 (CONFEZIONI 100 PEZZI)
FASCETTA PESANTE DIN1592 7/9 - INOX AISI 316L DIN1592-09-M6
FASCETTA PER FLESSIBILI 734621
SX022W5 ROBUST W5 20-22
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 24-36 891825
CAVALLOTTO PESANTE CP 06 33,7-1 ZINCATO BIANCO CP-33.7-M3
FASCETTA LEGGERA DIN1597 13/15,5 - ZINCATO BIANCO DIN1597-15,5-M3
ST91W2 08901402091
FASCETTE MAS 48-51 08901472051