PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 24-36 891825
Collare traforato in acciaio inox - W4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:734747
Spartex:891825
Rubix:999221222064278
EAN:3660338444500




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | fascia traforata |
|---|---|
| Diametro serraggio | 36 mm |
Dettagli del prodotto : PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL - W4 CLAMPING RANGE MM 24-36 891825
Pinza a nastro aperta con ampio raggio di serraggio. Le aperture nella fascia li rendono estremamente flessibili.
Tutti in acciaio inox AISI 304
Tutti in acciaio inox AISI 304
Standard: NFE 27851
Applicazioni
Tutti i tipi di industria, idraulica...
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascia traforata |
|---|---|
| Diametro serraggio | 36 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 24 mm |
| Quantità del pacco | pacco |
| Campo di serraggio, massimo | 36 mm |
| Larghezza | 12,7 mm |
| Materiale | acciaio w4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione