CAVALLOTTO LEGGERO XCL 08 48,3-11/2 INOX AISI 304L CL-48.3-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-48.3-M5
Rubix:999230719025397
Produttore:CL-48.3-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcl08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 08 48,3-11/2 INOX AISI 304L CL-48.3-M5
CAVALLOTTO Modello:CL08 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:1"1/2 Filettatura:M8 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
| Larghezza | 49 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore