CAVALLOTTO PESANTE CP 11 88,9-3 ZINCATO BIANCO CP-88.9-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-88.9-M3
Rubix:999230719025335
Produttore:CP-88.9-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cp11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE CP 11 88,9-3 ZINCATO BIANCO CP-88.9-M3
CAVALLOTTO Modello:CP11 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:3" Filettatura:M12 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cp11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 80 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 89 mm |
| Larghezza | 101 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore