CAVALLOTTO LEGGERO CL 16 219-8 ZINCATO BIANCO CL-219-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-219-M3
Rubix:999230719025409
Produttore:CL-219-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cl16 leggero |
|---|---|
| Diametro serraggio | 219 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 16 219-8 ZINCATO BIANCO CL-219-M3
CAVALLOTTO Modello:CL16 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:8" Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cl16 leggero |
|---|---|
| Diametro serraggio | 219 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 200 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 219 mm |
| Larghezza | 230 mm |
| Materiale | acciaio s 275 jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore