CAVALLOTTO MEDIO CM 23 609,6-24 ZINCATO BIANCO CM-609.6-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-609.6-M3
Rubix:999230719025351


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio cm 23 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 609,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 23 609,6-24 ZINCATO BIANCO CM-609.6-M3
CAVALLOTTO Modello:CM23 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:24" Filettatura:M20 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio cm 23 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 609,6 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 612 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 667 mm |
| Larghezza | 319,8 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione