CAVALLOTTO MEDIO CM 07 42,4-11/4 ZINCATO BIANCO CM-42.4-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-42.4-M3
Rubix:999230719025367


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cm07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 07 42,4-11/4 ZINCATO BIANCO CM-42.4-M3
CAVALLOTTO Modello:CM07 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:1"1/4 Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cm07 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 42,4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 42,4 mm |
| Materiale | acciaio fe430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore