CAVALLOTTO MEDIO XCM 10 76,1-21/2 INOX AISI 316L CM-76.1-M6
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-76.1-M6
Rubix:999230719025344
Produttore:CM-76.1-M6


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio xcm 10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO XCM 10 76,1-21/2 INOX AISI 316L CM-76.1-M6
CAVALLOTTO Modello:XCM10 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:2"1/2 Filettatura:M10 Materiale:AISI 316 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio xcm 10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 76,1 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 316l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione