CAVALLOTTO MEDIO CM 17 273-10 ZINCATO BIANCO CM-273-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-273-M3
Rubix:999230719025357
Produttore:CM-273-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cm 17 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 273 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 17 273-10 ZINCATO BIANCO CM-273-M3
CAVALLOTTO Modello:CM17 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:10" Filettatura:M16 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cm 17 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 273 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 273 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 321 mm |
| Larghezza | 290 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore