CAVALLOTTO MEDIO XCM 11 88,9-3 INOX AISI 316L CM-88.9-M6
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-88.9-M6
Rubix:999230719025343
Produttore:CM-88.9-M6


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcm11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO XCM 11 88,9-3 INOX AISI 316L CM-88.9-M6
CAVALLOTTO Modello:CM11 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:3" Filettatura:M10 Materiale:AISI 316 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcm11 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 88,9 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 89 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 99 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Materiale | aisi 316l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore