CAVALLOTTO LEGGERO CL 17 273-10 ZINCATO BIANCO CL-273-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-273-M3
Rubix:999230719025408
Produttore:CL-273-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl 17 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 273 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 17 273-10 ZINCATO BIANCO CL-273-M3
CAVALLOTTO Modello:CL17 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:10" Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl 17 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 273 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 250 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 273 mm |
| Larghezza | 274 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore