CAVALLOTTO MEDIO CM 15 168-6 ZINCATO BIANCO CM-168-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-168-M3
Rubix:999230719025359
Produttore:CM-168-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio cm15 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 168 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 15 168-6 ZINCATO BIANCO CM-168-M3
CAVALLOTTO Modello:CM15 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:6" Filettatura:M12 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio cm15 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 168 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 150 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 180 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore