CAVALLOTTO MEDIO CM 06 33,7-1 ZINCATO BIANCO CM-33.7-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-33.7-M3
Rubix:999230719025368


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio cm06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 06 33,7-1 ZINCATO BIANCO CM-33.7-M3
CAVALLOTTO Modello:CM06 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:1" Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio cm06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 33,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 33,7 mm |
| Materiale | acciaio s275jr finitura zincata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore