FASCETTA PESANTE DIN1592 26/28,5 - INOX AISI 316L DIN1592-28,5-M6
FASCETTE STRINGITUBO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:DIN1592-28,5A4
Rubix:999230830007995

Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PESANTE DIN1592 26/28,5 - INOX AISI 316L DIN1592-28,5-M6
COLLARE Modello:DIN 1592 - 28,5 mm Serie:PESANTE Gamma Diametri:26...28,5 mm Materiale:INOX 316 - A4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | din1592 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 28,5 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 26 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 28,5 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Materiale | inox aisi 316l (a4) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
