CAVALLOTTO DIN3570 CD 08 48,3-11/2 ZINCATO BIANCO CD-48.3-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-48.3-M3
Rubix:999230719025440


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cd08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 08 48,3-11/2 ZINCATO BIANCO CD-48.3-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cd08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 44,5 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 48,3 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore