FASCETTA PESANTE DIN1592 9,5/13 - ZINCATO BIANCO DIN1592-13-M3
FASCETTE STRINGITUBO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:DIN1592-13-M3
Rubix:999230830008034
Produttore:DIN1592-13-M3

Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PESANTE DIN1592 9,5/13 - ZINCATO BIANCO DIN1592-13-M3
COLLARE Modello:DIN 1592 - 13 mm Serie:PESANTE Gamma Diametri:9,5...13 mm Materiale:ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | din1592 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 13 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 9,5 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 13 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
