CAVALLOTTO DIN3570 CD 19 356-14 ZINCATO BIANCO CD-356-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-356-M3
Rubix:999230719025428


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd 19 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 356 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 19 356-14 ZINCATO BIANCO CD-356-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd 19 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 356 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 350 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 411 mm |
| Larghezza | 178 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione