FASCETTA PER FLESSIBILI 734675

Fascetta con banda piena in acciaio inox - W2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:734675
Rubix:170000000532795
EAN:3660338013768
FASCETTA PER FLESSIBILI 734675

Riepilogo info tecniche

Tipologiabanda piena
Campo di serraggio, minimo120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 734675


Norma: DIN 3017.1

Tolleranza dimensionale assoluta grazie al perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite.
Materiale: fascetta in acciaio inox, vite di serraggio in acciaio zincato bicromatico.
Applicazioni: industria in genere, ambienti meccanici.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabanda piena
Campo di serraggio, minimo120 mm
Campo di serraggio, massimo140 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio w2
96,50 IVA esclusa
/ 25 Unità
117,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore