CLAMP ALU L-SERIES 12 MM RAA112X

Parker Hannifin Morsetto per tubo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:RAA112X
Rubix:999200100068406
Produttore:RAA112X
CLAMP ALU L-SERIES 12 MM RAA112X

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto
Diametro serraggio12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CLAMP ALU L-SERIES 12 MM RAA112X


I morsetti EO-Tube secondo DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Materiali di costruzione: Alluminio
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 1
Diametro esterno del tubo: 12 mm

Punti di forza

-L'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker consente di trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi di ampliare la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Applicazioni idrauliche generali

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamorsetto
Diametro serraggio12 mm
Campo di serraggio, minimo4 mm
Campo di serraggio, massimo12 mm
Larghezza34 mm
Materialealluminio
Codice doganale76090000
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione