CAVALLOTTO LEGGERO CL 03 17,2-3/8 ZINCATO BIANCO CL-17.2-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-17.2-M3
Rubix:999230719025423
Produttore:CL-17.2-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl03 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 17,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 03 17,2-3/8 ZINCATO BIANCO CL-17.2-M3
CAVALLOTTO Modello:CL03 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:3/8" Filettatura:M6 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl03 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 17,2 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 17,2 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 17,2 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione