FASCETTA PESANTE DIN1593 5,5/7 - INOX AISI 316L DIN1593-07-M6
FASCETTE STRINGITUBO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:DIN1593-07-M6
Rubix:999230830007916
Produttore:DIN1593-07-M6

Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PESANTE DIN1593 5,5/7 - INOX AISI 316L DIN1593-07-M6
COLLARE Modello:DIN 1593 - 7 mm Serie:PESANTE Gamma Diametri:5.5...7 mm Materiale:INOX 316 - A4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | din1593 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 5,5 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 7 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | inox aisi 316l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
