FASCETTA PER FLESSIBILI 734732
Fascetta con banda perforata interamente in inox - W4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:734732
Rubix:170000000532826
EAN:3660338014253




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | banda perforata |
|---|---|
| Diametro serraggio | 82 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 734732
Norma: NFE 27851
Perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite.
Materiale: fascetta in acciaio inox 304.
Utilizzo: per tutte le applicazioni industriali e idrauliche...
Perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite.
Materiale: fascetta in acciaio inox 304.
Utilizzo: per tutte le applicazioni industriali e idrauliche...
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | banda perforata |
|---|---|
| Diametro serraggio | 82 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 62 mm |
| Quantità del pacco | pacco |
| Campo di serraggio, massimo | 82 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | acciaio w4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 295,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione