CAVALLOTTO MEDIO CM 19 356-14 ZINCATO BIANCO CM-356-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-356-M3
Rubix:999230719025355


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio cm19 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 356 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 19 356-14 ZINCATO BIANCO CM-356-M3
CAVALLOTTO Modello:CM19 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:14" Filettatura:M20 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio cm19 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 356 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 356 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 356 mm |
| Larghezza | 47 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore