CAVALLOTTO DIN3570 CD 05 26,9-3/4 ZINCATO BIANCO CD-26.9-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-26.9-M3
Rubix:999230719025443


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto din3570 cd 05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 05 26,9-3/4 ZINCATO BIANCO CD-26.9-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto din3570 cd 05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 26,9 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Materiale | acciaio s 275 jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore