CAVALLOTTO MEDIO CM 08 48,3-11/2 ZINCATO BIANCO CM-48.3-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-48.3-M3
Rubix:999230719025366


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio cm 08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 08 48,3-11/2 ZINCATO BIANCO CM-48.3-M3
CAVALLOTTO Modello:CM08 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:1"1/2 Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio cm 08 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 48,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 48,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 48,3 mm |
| Larghezza | 49 mm |
| Materiale | acciaio s235jr (m3) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore