CAVALLOTTO MEDIO XCM 09 60,3-2 INOX AISI 316L CM-60.3-M6
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-60.3-M6
Rubix:999230719025345
Produttore:CM-60.3-M6


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcm09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO XCM 09 60,3-2 INOX AISI 316L CM-60.3-M6
CAVALLOTTO Modello:XCM09 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:2" Filettatura:M10 Materiale:AISI 316 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcm09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 24,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 35,15 mm |
| Larghezza | 61 mm |
| Materiale | aisi 316l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore