FASCETTA PESANTE DIN1592 20/23 - ZINCATO BIANCO DIN1592-23-M3
FASCETTE STRINGITUBO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:DIN1592-23-M3
Rubix:999230830008031
Produttore:DIN1592-23-M3

Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA PESANTE DIN1592 20/23 - ZINCATO BIANCO DIN1592-23-M3
COLLARE Modello:DIN 1592 - 23 mm Serie:PESANTE Gamma Diametri:20...23 mm Materiale:ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | din1592 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 23 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 20 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 23 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
