CAVALLOTTO PESANTE XCP 04 21,3-1/2 INOX AISI 304L CP-21.3-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-21.3-M6
Rubix:999230719025321


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcp04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE XCP 04 21,3-1/2 INOX AISI 304L CP-21.3-M5
CAVALLOTTO Modello:CP04 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:1/2" Filettatura:M8 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcp04 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 21,3 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Materiale | aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore