CAVALLOTTO MEDIO CM 21 457,2-18 ZINCATO BIANCO CM-457.2-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-457.2-M3
Rubix:999230719025353
Produttore:CM-457.2-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto medio cm21 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 457,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO CM 21 457,2-18 ZINCATO BIANCO CM-457.2-M3
CAVALLOTTO Modello:CM21 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:18" Filettatura:M20 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto medio cm21 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 457,2 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 450 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 460 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore