CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 06 60X60 ZINCATO BIANCO CQL-60X60-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQL-60X60-M3
Rubix:999230719025306
Produttore:CQL-60X60-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto quadro leggero cql 06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 06 60X60 ZINCATO BIANCO CQL-60X60-M3
CAVALLOTTO Modello:CQL06 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:60X60 mm Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto quadro leggero cql 06 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 60 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 60 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore