FASCETTA PER FLESSIBILI 853597

Fascetta con perno di bloccaggio - W1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:853597
Rubix:170000000535931
EAN:3660338096716
FASCETTA PER FLESSIBILI 853597

Riepilogo info tecniche

Tipologiacon perno di bloccaggio
Diametro serraggio59 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 853597


Norma: DIN 3017

Fascetta con perno di bloccaggio in acciaio W1
Ideale per le applicazioni automobilistiche, il trasporto di polverulenti (polveri alimentari), calcestruzzo, sabbia e cemento.
Perno di bloccaggio pieno. Fascia robusta con bordo arrotondato.
Aggancio meccanico.
Larghezza fascia (mm): 18 (tra 17 e 31) - 20 (32-63)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacon perno di bloccaggio
Diametro serraggio59 mm
Campo di serraggio, minimo56 mm
Quantità del paccopacco
Campo di serraggio, massimo59 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio w1
€ 56,25 IVA esclusa
/ 25 Unità
€ 68,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione