TUBE CLAMP, SINGLE, SERIES A RAN428X

Hannifin Morsetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:RAN428X
Rubix:999200100068574
Produttore:RAN428X
TUBE CLAMP, SINGLE, SERIES A RAN428X

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto
Campo di serraggio, minimo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TUBE CLAMP, SINGLE, SERIES A RAN428X


EO-Tube Clamps according DIN 3015-1 for normal mechanical
requirements are available in nine standard sizes.
– Outer tube diameter for the metric series 4 to 101.8 mm
– Outer tube diameter for the inch-size series R 1/8˝ to R 3½˝
– Outer tube diameter for the imperial size series 1/4˝ to 4˝
The clamp body is available in a round/closed version. Welding plates, rail-supports, cover plates and construction types.

CLAMP MATERIAL:
Polypropylene –30°C up to +90°C, colour dark green
Polyamide –40°C up to +120°C, colour black
Rubber –50°C up to +120°C, colour black
Aluminium up to +300°C
All metal parts are also available in stainless steel. Other materials upon request.
Stainless steel qualitities are to 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), resistant to rust and acid.

MARKETS:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

APPLICATIONS:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ Benefits of EO tube clamps:
• The function of tube clamps is the fixing of straight tubes, bent tubes and hoses, the broad product range of Parker tube clamps helps to find a solution for all requests and therefore extends the range of applications.
• Their notable features are re-set capability, high tensile strength, very high abrasion resistance and excellent resistance to cold. This range of features enlarges the number of possible applications and stretches the life-cycle of tube clamps.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: High Pressure Connectors Europe Division
Materiali di costruzione: Poliammide 6
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 4
Diametro esterno del tubo: 28 mm

Punti di forza

La funzione delle fascette stringitubo è il fissaggio di tubi dritti, piegati e flessibili; l'ampia gamma di prodotti delle fascette stringitubo Parker aiuta a trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi estende la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporti;Acqua;Idraulica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamorsetto
Campo di serraggio, minimo4 mm
Campo di serraggio, massimo101,8 mm
Materialepoliammide 6
Codice doganale39269097
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione