• Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(114)
  • Tubi rigidi e flessibili(1171)
  • Tubo d'acciaio(10)
  • Raccordi in acciaio(47)
  • Elementi di fissaggio / protezione(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Tubi rigidi e flessibili
  4. Elementi di fissaggio / protezione
  5. Elementi di fissaggio
  6. Fascetta per flessibili
  7. ST213W2 ROBUST W2 201-213

ST213W2 ROBUST W2 201-213

Fascetta per flessibili

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Norma:ST213W2
Rubix:999191100014250
ST213W2 ROBUST W2 201-213
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiarobust w2

Documenti

Dettagli del prodotto : ST213W2 ROBUST W2 201-213


FASCETTE MAS 201-213

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiarobust w2
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

CAVALLOTTO LEGGERO CL 14 139,7-5 ZINCATO BIANCO CL-139.7-M3FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473L 360BFASCETTA PER FLESSIBILI 880601FASCETTA LEGGERA DIN1596 20/23 - INOX AISI 304L DIN1596-23-M5CAVALLOTTO MEDIO XCM 10 76,1-21/2 INOX AISI 316L CM-76.1-M6FASCETTA PER FLESSIBILI 734776FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473H 200NTCOLLARE08 SFT8CAVALLOTTO MEDIO XCM 04 21,3-1/2 INOX AISI 316L CM-21.3-M6FASCETTA DIN 3567-A 273 - INOX AISI 304L DIN3567A-273-M5FASCETTA PESANTE DIN1592 26/28,5 - INOX AISI 316L DIN1592-28,5-M6FASCETTA PER FLESSIBILI 734631ST73W2 08901402073PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 18-28 891800COLSON-COLLARE NERO 9X185MM LEG031913