CAVALLOTTO LEGGERO CL 14 139,7-5 ZINCATO BIANCO CL-139.7-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-139.7-M3
Rubix:999230719025411
Produttore:CL-139.7-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl 14 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 14 139,7-5 ZINCATO BIANCO CL-139.7-M3
CAVALLOTTO Modello:CL14 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:5" Filettatura:M8 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl 14 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 139,7 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 139,7 mm |
| Larghezza | 140 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore