CAVALLOTTO LEGGERO XCL 14 139,7-5 INOX AISI 304L CL-139.7-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-139.7-M5
Rubix:999230719025391
Produttore:CL-139.7-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcl 14 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO XCL 14 139,7-5 INOX AISI 304L CL-139.7-M5
CAVALLOTTO Modello:CL14 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:5" Filettatura:M8 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcl 14 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 139,7 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 15,3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 17,3 mm |
| Larghezza | 79,85 mm |
| Materiale | acciaio inox aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore