Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(114)
Tubi rigidi e flessibili
(1171)
Tubo d'acciaio
(10)
Raccordi in acciaio
(47)
Elementi di fissaggio / protezione
(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
ST55W2 08901402055
ST55W2 08901402055
Fascetta per flessibili Norma
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Norma:
EF052055
Rubix:
999191100014265
Produttore:
EF052055
Dettagli del prodotto : ST55W2 08901402055
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
1,81
IVA esclusa
/
Unità
€
2,21
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
COLLARI MM.17-20 (CONFEZIONI 100 PEZZI) 1020
CAVALLOTTO PESANTE XCP 10 76,1-21/2 INOX AISI 304L CP-76.1-M5
CAVALLOTTO DIN3570 CD 17 273-10 ZINCATO BIANCO CD-273-M3
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 18-28 891792
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 25-45 891794
ST148W2 ST148W2
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 107-127 891846
ST91W2 08901402091
FASC. TORRO W2 16-27/9 01267702021
ST239W2 ROBUST W2 227-239
ITN62646-COLLARE COMPLETO AUTOEST. CF1 12,7=1/2 PI REV.13 COLL.COMPL.AUTOEST.CF1 1/2 PI ACCESS.AISI316
FASCETTA PER FLESSIBILI 734661
SE519S 08177001015
CAVALLOTTO MEDIO XCM 08 48,3-11/2 INOX AISI 316L CM-48.3-M6
COLLARI MM.09-11 (CONFEZIONI 100 PEZZI) 1011