CAVALLOTTO PESANTE XCP 10 76,1-21/2 INOX AISI 304L CP-76.1-M5
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CP-76.1-M5
Rubix:999230719025314
Produttore:CP-76.1-M5


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcp10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO PESANTE XCP 10 76,1-21/2 INOX AISI 304L CP-76.1-M5
CAVALLOTTO Modello:CP10 Serie:PESANTI Diametro Esterno Tubo:2"1/2 Filettatura:M10 Materiale:AISI 304 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcp10 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 76,1 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 76,1 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Materiale | aisi 304l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore