Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(114)
Tubi rigidi e flessibili
(1171)
Tubo d'acciaio
(10)
Raccordi in acciaio
(47)
Elementi di fissaggio / protezione
(2118)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
SE952S 08151120050
SE952S 08151120050
Fascetta per flessibili Norma
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Norma:
FSTB5
Rubix:
999191100013478
Produttore:
FSTB5
Dettagli del prodotto : SE952S 08151120050
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
0,75
IVA esclusa
/
Unità
€
0,92
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 25-45 891802
FASCETTA PER FLESSIBILI 734623
PORTAGOMMA M ART577 20-3/8 CON IN OTTONE UMSBBP10-20
ST213W2 ROBUST W2 201-213
CAVALLOTTO LEGGERO CL 15 168-6 ZINCATO BIANCO CL-168-M3
TWIN CLAMP-PP 12 MM RBP112X
CAVALLOTTO LEGGERO XCL 06 33,7-1 INOX AISI 304L CL-33.7-M5
CAVALLOTTO MEDIO CM 05 26,9-3/4 ZINCATO BIANCO CM-26.9-M3
CAVALLOTTO PESANTE XCP 09 60,3-2 INOX AISI 304L CP-60.3-M5
FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473M 160B
FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473L 280B
CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 03 30X30 ZINCATO BIANCO CQM-30X30-M3
FASCETTE STRINGIT. D7 167-187 H.12 SE12187S
ST31W2 08901402031
FASCETTA PER FLESSIBILI 734643