CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 03 30X30 ZINCATO BIANCO CQM-30X30-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CQM-30X30-M3
Rubix:999230719025301


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto quadrato medio cqm-30x30-m3 (cqm03 30x30) |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO QUADRATO MEDIO CQM 03 30X30 ZINCATO BIANCO CQM-30X30-M3
CAVALLOTTO Modello:CQM03 Serie:QUADRO Diametro Esterno Tubo:30X30 mm Filettatura:M10 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto quadrato medio cqm-30x30-m3 (cqm03 30x30) |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 22 mm |
| Diametro serraggio | 30 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 30 mm |
| Larghezza | 41 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione