it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.724)
Fissaggio e assemblaggio
(8538)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.474)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3553)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
SCELTI PER TE
(114)
Tubi rigidi e flessibili
(1184)
Raccordi in acciaio
(47)
Elementi di fissaggio / protezione
(2117)
Vedi Tubi rigidi e flessibili
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Tubi rigidi e flessibili
Elementi di fissaggio / protezione
Elementi di fissaggio
Fascetta per flessibili
FASCETTE MAS 32-35 -W2 3235 08901472035
FASCETTE MAS 32-35 -W2 3235 08901472035
Fascetta per flessibili Norma
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Norma:
EF032035
Rubix:
999230224015712
Dettagli del prodotto : FASCETTE MAS 32-35 -W2 3235 08901472035
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
1,42
IVA esclusa
/
Unità
€
1,73
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473H 200N
COLRING-COLLARE INCOLORE 4,6X180MM LEG032042
CAVALLOTTO MEDIO CM 05 26,9-3/4 ZINCATO BIANCO CM-26.9-M3
FASCETTA PER FLESSIBILI 734732
PERFORATED BAND CLAMP IN STAINLESS STEEL 430 - W2 CLAMPING RANGE MM 137-157 891848
CLAMP-PA LIGHT SERIE 10MM RAN110X
SE511S 08177001009
PORTAGOMMA M ART577 50-1 ?¿1/2 CIL IN ACCAL CARBONIO UMSRBP38-50
CAVALLOTTO LEGGERO CL 09 60,3-2 ZINCATO BIANCO CL-60.3-M3
CAVALLOTTO QUADRATO LEGGERO CQL 05 50X50 ZINCATO BIANCO CQL-50X50-M3
FASCETTA PER FLESSIBILI 734675
FASCETTA PER FLESSIBILI 734724
CAVALLOTTO LEGGERO XCL 15 168-6 INOX AISI 304L CL-168-M5
PORTAGOMMA M ART577 40-1 1/4 CIL IN OTTONE UMSRBP32-40
FASCETTA PER FLESSIBILI 853598