FASCETTA LEGGERA DIN1596 9,5/13 - ZINCATO BIANCO DIN1596-13-M3
FASCETTE STRINGITUBO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:DIN1596-13Z
Rubix:999230830007873


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | din1596 |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FASCETTA LEGGERA DIN1596 9,5/13 - ZINCATO BIANCO DIN1596-13-M3
COLLARE Modello:DIN 1596 - 13 mm Serie:LEGGERA Gamma Diametri:9,5...13 mm Materiale:ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | din1596 |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 9,5 mm |
| Diametro serraggio | 13 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 13 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione