FASCETTA PER FLESSIBILI 734673

Fascetta con banda piena in acciaio inox - W2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:734673
Rubix:170000000532793
EAN:3660338013744
FASCETTA PER FLESSIBILI 734673

Riepilogo info tecniche

Tipologiabanda piena
Campo di serraggio, minimo100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FASCETTA PER FLESSIBILI 734673


Norma: DIN 3017.1

Tolleranza dimensionale assoluta grazie al perfetto bilanciamento tra il copri-fascetta e la vite.
Materiale: fascetta in acciaio inox, vite di serraggio in acciaio zincato bicromatico.
Applicazioni: industria in genere, ambienti meccanici.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiabanda piena
Campo di serraggio, minimo100 mm
Campo di serraggio, massimo120 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio w2
84,75 IVA esclusa
/ 25 Unità
103,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore