CAVALLOTTO LEGGERO CL 02 13,5-1/4 ZINCATO BIANCO CL-13.5-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-13.5-M3
Rubix:999230719025424
Produttore:CL-13.5-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl 02 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 02 13,5-1/4 ZINCATO BIANCO CL-13.5-M3
CAVALLOTTO Modello:CL02 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:1/4" Filettatura:M6 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl 02 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 13,5 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 13,5 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 13,5 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione