CAVALLOTTO DIN3570 CD 09 60,3-2 ZINCATO BIANCO CD-60.3-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-60.3-M3
Rubix:999230719025439


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd 09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 09 60,3-2 ZINCATO BIANCO CD-60.3-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto din 3570 cd 09 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 60,3 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 35,2 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 36,7 mm |
| Larghezza | 64 mm |
| Materiale | fe430 zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore