EO ALUMINIUM CLAMP 18MM RAA218X
Parker Hannifin Morsetto per tubo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:RAA218X
Rubix:999200100068432
Produttore:RAA218X

Documenti
Dettagli del prodotto : EO ALUMINIUM CLAMP 18MM RAA218X
I morsetti EO-Tube secondo DIN 3015-1 per i normali requisiti meccanici sono disponibili in nove misure standard.
Accessori inclusi: Morsetto (1 parte = 2 pezzi)
Divisione: High Pressure Connectors Europe Division
Materiali di costruzione: Alluminio
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 2
Diametro esterno del tubo: 18 mm
Divisione: High Pressure Connectors Europe Division
Materiali di costruzione: Alluminio
Stile del prodotto: A strappo, con gioco di tensione
Dimensioni: 2
Diametro esterno del tubo: 18 mm
Punti di forza
-L'ampia gamma di prodotti dei morsetti per tubi Parker consente di trovare una soluzione per tutte le richieste e quindi di ampliare la gamma di applicazioni
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
Le loro caratteristiche salienti sono la capacità di riarmo, l'elevata resistenza alla trazione, l'altissima resistenza all'abrasione e l'eccellente resistenza al freddo. Questa gamma di caratteristiche amplia il numero di applicazioni possibili e allunga il ciclo di vita dei morsetti per tubi.
Applicazioni
Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Applicazioni idrauliche generali
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | morsetto |
|---|---|
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 4 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 18 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Materiale | alluminio |
| Codice doganale | 76090000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione