CAVALLOTTO MEDIO XCM 05 26,9-3/4 INOX AISI 316L CM-26.9-M6
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CM-26.9-M6
Rubix:999230719025349


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto xcm05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO MEDIO XCM 05 26,9-3/4 INOX AISI 316L CM-26.9-M6
CAVALLOTTO Modello:XCM05 Serie:MEDI Diametro Esterno Tubo:3/4" Filettatura:M8 Materiale:AISI 316 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto xcm05 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 26,9 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 26,9 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Materiale | aisi 316l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore