CAVALLOTTO LEGGERO CL 19 356-14 ZINCATO BIANCO CL-356-M3
CAVALLOTTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CL-356-M3
Rubix:999230719025406
Produttore:CL-356-M3


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto leggero cl 19 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 356 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO LEGGERO CL 19 356-14 ZINCATO BIANCO CL-356-M3
CAVALLOTTO Modello:CL19 Serie:LEGGERI Diametro Esterno Tubo:14" Filettatura:M16 Materiale:Fe 430 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto leggero cl 19 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 356 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 372 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 400 mm |
| Materiale | acciaio s275jr zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore