CAVALLOTTO DIN3570 CD 18 324-12 ZINCATO BIANCO CD-324-M3
Cavallotto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PI.EFFE.CI.:CD-324-M3
Rubix:999230719025430


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cavallotto cd18 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 324 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CAVALLOTTO DIN3570 CD 18 324-12 ZINCATO BIANCO CD-324-M3
U-BOLT DIN 3570
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cavallotto cd18 |
|---|---|
| Diametro serraggio | 324 mm |
| Campo di serraggio, minimo | 300 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 365 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Materiale | acciaio zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione