Riferimenti
SCU:3473M 250N
Rubix:160000000872930
EAN:8031591137075

Dettagli del prodotto : FASC.DI CAB.(CF.100PZ) 3473M 250N
In nylon 6/6 resistente agli agenti atmosferici, chimici, autoestinguente. Grande resistenza allo strappo, per qualsiasi tipo di cablaggio. Le lunghezze con lettera B si intendono per fascette di colore bianco. Le lunghezze con lettera N si intendono per fascette di colore nero.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fascette di cablaggio in nylon |
|---|---|
| Quantità del pacco | pacco |
| Larghezza | 4,8 mm |
| Materiale | nylon 6/6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,39 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 6,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
